曜日別特売
D-1467 パーラー 紙製ストロー30P パール金属 53971883

パーラー 紙製ストロー30P

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラウン・ブラック
内容量1袋(30本)注文コード53971883品番D-1467
参考基準価格(税別)¥280販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179

環境にやさしい紙製ストロー。

商品タイプストレートストロー入数(個)30長さ(mm)197直径(Φmm)6外装バラブラウン・ブラック材質質量(g)1使用可能目安30分
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53971908
2023-07-21
用途: おしゃれで良い
その他業種

紙製のストローで、このようにデザイン性があると、お客様に出すのに良いです。

対象商品 : 53971883
2022-12-05
用途: カフェのコールドドリンクへ使用
飲食業

飲み物に使用しても紙素材を感じさせないので、しっかりとしていて飲みやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする