曜日別特売
HB-5180 カフェマグ スリムスリムストラップ付マグ250 パール金属 53972154

カフェマグ スリムスリムストラップ付マグ250

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
レッド
内容量1本注文コード53972154品番HB-5180
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

開けやすいスリムボトル。ストラップ付。スリムなのでカバンにスッキリ収納。

材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(焼付け塗装)、ふた:ポリプロピレン(耐熱温度100度/耐冷温度-20度)、パッキン・ストラップ:シリコーンゴム(耐熱温度180度/耐冷温度-20度)レッド容量(mL)250質量(g)170寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×55×190保温効力(℃)48以上(6時間)保冷効力(℃)12以下(6時間)商品タイプスクリュータイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする