パール金属
カフェマグ スリムスリムストラップ付マグ250
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
ブラック
ブルー
レッド
ブラック
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53972179
品番
HB-5182
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
開けやすいスリムボトル。ストラップ付。スリムなのでカバンにスッキリ収納。
材質
内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(焼付け塗装)、ふた:ポリプロピレン(耐熱温度100度/耐冷温度-20度)、パッキン・ストラップ:シリコーンゴム(耐熱温度180度/耐冷温度-20度)
色
ブラック
容量(mL)
250
質量(g)
170
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×55×190
保温効力(℃)
48以上(6時間)
保冷効力(℃)
12以下(6時間)
商品タイプ
スクリュータイプ