パール金属
スキット 珪藻土トレー水切りバスケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
53972958
品番
HB-4985
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
珪藻土トレーでサラっと速乾。水切りポケット付。スライド式トレー。
材質
本体:鉄(亜鉛めっき+エポキシ樹脂塗装)、トレー:珪藻土(厚さ約8mm)、ポケット:ポリプロピレン、すべり止め:シリコーンゴム
幅(mm)
350
色
ホワイト
高さ(mm)
155
質量(g)
1515
奥行(mm)
280
段数
1段