CAPTAIN STAG
モンテ V型卓上グリル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
53973019
品番
UG-0066
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
ソロキャンプやお花見に最適なコンパクトグリル。卓上で使用できる。トランク型にすっきり収納。
材質
本体:鉄(焼付塗装)、目皿・ハンドル:ステンレス銅、脚:アルミニウム合金、バーベキュー網:鉄(クロムめっき)
色
カーキ
質量(g)
1400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×220×230
網サイズ(mm)
270×180
収納寸法(mm)
(約)300×240×70