曜日別特売
200-FCD008WH 不織布ケース(200-FCD008) サンワダイレクト 53976248

200-FCD008WH 不織布ケース(200-FCD008) サンワダイレクト 53976248
200-FCD008WH 不織布ケース(200-FCD008) サンワダイレクト 53976248
200-FCD008WH 不織布ケース(200-FCD008) サンワダイレクト 53976248
200-FCD008WH 不織布ケース(200-FCD008) サンワダイレクト 53976248
200-FCD008WH 不織布ケース(200-FCD008) サンワダイレクト 53976248
200-FCD008WH 不織布ケース(200-FCD008) サンワダイレクト 53976248
200-FCD008WH 不織布ケース(200-FCD008) サンワダイレクト 53976248
200-FCD008WH 不織布ケース(200-FCD008) サンワダイレクト 53976248
200-FCD008WH 不織布ケース(200-FCD008) サンワダイレクト 53976248
200-FCD008WH 不織布ケース(200-FCD008) サンワダイレクト 53976248

不織布ケース(200-FCD008)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
ホワイト
グリーン、イエロー、ピンク、パープル、ブルー
内容量1セット(100枚)注文コード53976248品番200-FCD008WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

軽くて薄い不織布DVD・CDケースです。
100枚入りで、1枚のケースに2枚収納できる両面収納タイプですので、最大200枚のDVD・CDを収納できます。
ジャケットカードが収納可能です。表にCD、裏にジャケットカードというような収納をおこなうことができます。
検索に便利なインデックスカードがついています。
DVD・CDの落下&飛び出し防止用にディスクストッパーが付いています。

付属品インデックスカード×100枚材質PPホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)131×0.5×143(ケース1枚あたり)収納の目安DVD・CD2枚(ケース1枚あたり)
取扱説明書:なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

CD/DVDケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする