曜日別特売
200-FCD048BK 不織布ケース(200-FCD048) サンワダイレクト 53976555

200-FCD048BK 不織布ケース(200-FCD048) サンワダイレクト 53976555
200-FCD048BK 不織布ケース(200-FCD048) サンワダイレクト 53976555
200-FCD048BK 不織布ケース(200-FCD048) サンワダイレクト 53976555
200-FCD048BK 不織布ケース(200-FCD048) サンワダイレクト 53976555
200-FCD048BK 不織布ケース(200-FCD048) サンワダイレクト 53976555
200-FCD048BK 不織布ケース(200-FCD048) サンワダイレクト 53976555
200-FCD048BK 不織布ケース(200-FCD048) サンワダイレクト 53976555
200-FCD048BK 不織布ケース(200-FCD048) サンワダイレクト 53976555
200-FCD048BK 不織布ケース(200-FCD048) サンワダイレクト 53976555
200-FCD048BK 不織布ケース(200-FCD048) サンワダイレクト 53976555
200-FCD048BK 不織布ケース(200-FCD048) サンワダイレクト 53976555
200-FCD048BK 不織布ケース(200-FCD048) サンワダイレクト 53976555

不織布ケース(200-FCD048)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ブラック
内容量1セット(100枚)注文コード53976555品番200-FCD048BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ブルーレイディスクの収納に対応した凹凸が少なく柔らかい不織布を採用。
両面収納不織布ケースで2枚のディスクを同時に収納可能。
片面にジャケットカード、もう片面にメディアを収納することもできます。
不織布にはディスクを出し入れしやすい切れ込みと、飛び出しを防ぐサイドストッパーが付いています。
ディスク接触面はレーベルインクが貼り付きにくいシボ加工となっています。
検索に便利な自由に書き込めるタイトルカードを付属。

セット内容インデックスカード×12シート(17面付・204枚分)材質PPブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)132×146×0.5(ケース1枚あたり)対応メディアBlu-ray、DVD、CD収納の目安DVD・CD・ブルーレイいずれか2枚
取扱説明書:なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

CD/DVDケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする