200-FCD064 ボックスケース(200-FCD064) サンワダイレクト 53976695

200-FCD064 ボックスケース(200-FCD064) サンワダイレクト 53976695
200-FCD064 ボックスケース(200-FCD064) サンワダイレクト 53976695
200-FCD064 ボックスケース(200-FCD064) サンワダイレクト 53976695
200-FCD064 ボックスケース(200-FCD064) サンワダイレクト 53976695
200-FCD064 ボックスケース(200-FCD064) サンワダイレクト 53976695
200-FCD064 ボックスケース(200-FCD064) サンワダイレクト 53976695
200-FCD064 ボックスケース(200-FCD064) サンワダイレクト 53976695
200-FCD064 ボックスケース(200-FCD064) サンワダイレクト 53976695
200-FCD064 ボックスケース(200-FCD064) サンワダイレクト 53976695
200-FCD064 ボックスケース(200-FCD064) サンワダイレクト 53976695
200-FCD064 ボックスケース(200-FCD064) サンワダイレクト 53976695
200-FCD064 ボックスケース(200-FCD064) サンワダイレクト 53976695

ボックスケース(200-FCD064)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード53976695品番200-FCD064
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

CDプラケース、不織布ケースが収納できる引出しタイプのケースです。
仕切板付きで、ジャンル別に分けてメディアを収納することができます。
鍵付きでセキュリティも安心です。
ケースはスタッキングすることができます。
引き出し部分にはスタッキングした際にメディアの分類・検索に便利なインデックスカードが取付けできます。

セット内容本体、鍵×2個、仕切板×5枚、ゴムシート×4枚、インデックスカード、インデックスカードカバー、連結キット材質PSホワイト質量(g)1050タイプ本体収納量不織布(最大75枚)、10mmプラケース(最大20枚)(※メーカー品番200-FCD007WHにCDを2枚収納した場合ディスクとして最大150枚収納)収納枚数(枚)最大75
取扱説明書:なし(JANラベルに記載)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

メディア収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする