200-SL035GY セキュリティファイルボックス(200-SL035GY) サンワダイレクト 53977289

200-SL035GY セキュリティファイルボックス(200-SL035GY) サンワダイレクト 53977289
200-SL035GY セキュリティファイルボックス(200-SL035GY) サンワダイレクト 53977289
200-SL035GY セキュリティファイルボックス(200-SL035GY) サンワダイレクト 53977289
200-SL035GY セキュリティファイルボックス(200-SL035GY) サンワダイレクト 53977289
200-SL035GY セキュリティファイルボックス(200-SL035GY) サンワダイレクト 53977289
200-SL035GY セキュリティファイルボックス(200-SL035GY) サンワダイレクト 53977289
200-SL035GY セキュリティファイルボックス(200-SL035GY) サンワダイレクト 53977289
200-SL035GY セキュリティファイルボックス(200-SL035GY) サンワダイレクト 53977289
200-SL035GY セキュリティファイルボックス(200-SL035GY) サンワダイレクト 53977289
200-SL035GY セキュリティファイルボックス(200-SL035GY) サンワダイレクト 53977289
200-SL035GY セキュリティファイルボックス(200-SL035GY) サンワダイレクト 53977289
200-SL035GY セキュリティファイルボックス(200-SL035GY) サンワダイレクト 53977289

セキュリティファイルボックス(200-SL035GY)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード53977289品番200-SL035GY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

A4サイズの書類、リングファイルを保管できるダイヤル錠付きセキュリティボックス。
お好きな3桁の暗証番号を設定できます。
書類を挟むシートに書類を差し込み、簡単に取り出せます。
インデックス用のパーツはお好みの位置でシートに取付けできます。
A4サイズのリングファイルもそのまま保管できます。
ボックス盗難防止には、別売りの200-SL029BKがおすすめです。
取っ手部分に取付け可能です。

付属品A4書類を挟むシート×5、インデックス用パーツ×5、紙シート×10仕様暗証番号桁数:3桁材質(本体)スチール色(本体)グレー収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)内寸:309×131×240
取扱説明書:あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする