サンワダイレクト
セキュリティ(200-SL042BK)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
53977334
品番
200-SL042BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
巻き取り式ワイヤーでお好みの長さで使用できます。
3桁の暗証番号を設定可能。
直径(Φmm)
ケーブルヘッド:約5.8
質量(g)
約48
ワイヤー径(Φmm)
約1.6
ワイヤー長さ(m)
最大約:0.73
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約50×72×21
色(本体)
ブラック
取扱説明書:あり