曜日別特売
200-SL044 セキュリティ金庫(中棚あり) サンワダイレクト 53977343

200-SL044 セキュリティ金庫(中棚あり) サンワダイレクト 53977343
200-SL044 セキュリティ金庫(中棚あり) サンワダイレクト 53977343
200-SL044 セキュリティ金庫(中棚あり) サンワダイレクト 53977343
200-SL044 セキュリティ金庫(中棚あり) サンワダイレクト 53977343
200-SL044 セキュリティ金庫(中棚あり) サンワダイレクト 53977343
200-SL044 セキュリティ金庫(中棚あり) サンワダイレクト 53977343
200-SL044 セキュリティ金庫(中棚あり) サンワダイレクト 53977343
200-SL044 セキュリティ金庫(中棚あり) サンワダイレクト 53977343
200-SL044 セキュリティ金庫(中棚あり) サンワダイレクト 53977343
200-SL044 セキュリティ金庫(中棚あり) サンワダイレクト 53977343
200-SL044 セキュリティ金庫(中棚あり) サンワダイレクト 53977343
200-SL044 セキュリティ金庫(中棚あり) サンワダイレクト 53977343

セキュリティ金庫(中棚あり)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード53977343品番200-SL044
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

貴重品などを保管できる小型金庫。
暗証番号は3~8桁で設定が可能。
電池切れ、暗証番号忘れた際の緊急時に開けられる鍵2本付属。
*赤ライトがついた場合は電池消耗しています。速やかに電池交換をお願いします。
中棚があり、収納物を整理できます。

付属品中棚×1、中棚固定具×2、鍵×2、インサート×2、ボルト×2、単3乾電池×4(テスト用)仕様暗証番号桁数:3桁(最大8桁迄)材質(本体)スチール電源単3乾電池4本色(本体)アイボリー収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)内寸:345×243×248(※中棚をはずした時)
取扱説明書:あり
注意
※赤ライトがついた場合は電池が消耗しています。速やかに電池交換をお願いします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする