サンワダイレクト
セキュリティ(200-SL056)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
53977438
品番
200-SL056
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ダイヤル錠とワイヤーが一体型になったセキュリティ。
別売りの取付け部品と組み合わせて使用ができます。
暗証番号は3桁で設定可能。
仕様
暗証番号桁数:3桁
質量(g)
約77
ワイヤー径(Φmm)
約3
ワイヤー長さ(m)
約1.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
南京錠サイズ:約23×60×11
内寸(幅W×高さH)(mm)
南京錠U字型金具有効:約8×22
色(本体)
南京錠:シルバー、ワイヤー:ブラック
金具径(Φmm)
南京錠U字型:約3
取扱説明書:日本語取扱説明書あり