サンワダイレクト
リストレスト(200-TOK009)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
53977718
品番
200-TOK009
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
表面は優しい手触りの布です。
手が沈み込まない適度な高さです。
柔らかすぎない適度なクッション性で手の位置を一定に保ちます。
裏面は滑り止め加工されています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
リストレスト部:440×95×18
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
440×95×18
材質
リストレスト部:ポリエステル、SBR
色
ブラック
商品タイプ
キーボード用
取扱説明書:なし