曜日別特売
CS1BN125-100+0-XC11 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1BN SMC 53987053

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1BN

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)125ストロークA(mm)100注文コード53987053品番CS1BN125-100+0-XC11
参考基準価格(税別)¥100,820販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。

チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付ねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) アルミストロークA(mm)100ストロークB(mm)0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする