クラストップレベルの光学性能と進化した各種機構を搭載した、新世代の超高画質な大口径超広角ズームレンズ
クラストップレベルの光学性能と進化した各種機構を搭載した、新世代の超高画質な大口径超広角ズームレンズ
超高画質な大口径超広角ズームレンズ
ModelA041は、焦点距離15mmから始まるF/2.8超広角ズームレンズとして、画像周辺まで高い解像性能を実現しています。単焦点レンズに劣らない高解像を超広角ズーム域で達成するために、XGM(大口径ガラスモールド両面非球面レンズ)をはじめ、複数のLD(LowDispersion:異常低分散)レンズを適切に配置することで、広角域で目立ちやすいディストーション(歪曲収差)や倍率色収差などの発生を徹底的に抑制しています。
新開発のAXコーティングを採用
レンズ周辺部からの有害光が侵入しやすい広角レンズにおいて、特に高い反射抑制効果を発揮するAX(Anti-reflectioneXpand)コーティングを開発しました。タムロンの独自開発による特殊な蒸着技術により、通常の凸面だけでなく、従来製法では均一な成膜が困難であった曲率が大きな凸面であっても、周辺部分の反射率を中心部分と同等レベルまで抑えることができます。ModelA041ではさらに、ナノテクノロジーを駆使したeBANDコーティング、およびBBARコーティングを加えた、3種類のコーティング技術を効果的に活用することで、これまで以上にゴーストやフレアの発生を徹底的に排除し、クリアで抜けの良い、圧倒的な写りを実現しています。
さらに速く高精度になったAF性能
デュアルMPUを搭載し、AF制御アルゴニズムを刷新。AF速度および精度の向上に成功しています。AF駆動にはタムロン独自開発の超音波モーターUSD(UltrasonicSilentDrive)を採用しており、高いトルク、レスポンス、静粛性を実現しています。また、フルタイムマニュアル機構を搭載しているため、AF時においても即座に手動でピントの微調整が可能です。
あらゆる撮影シーンで鮮鋭な画像を約束する手ブレ補正機構VC
世界で初めて大口径F/2.8超広角ズームレンズに手ブレ補正機構VC(VibrationCompensation)を搭載したModelA012の補正効果がさらに強化されました。ModelA041は、従来を大きく上回るCIPA準拠4.5段※)分の補正効果を達成。これにより、室内や夜景での撮影、また、風景撮影における絞り込んだ設定での手持ち撮影など、あらゆる撮影シーンにおいてブレを抑えたシャープな写真の撮影を可能としています。
(CIPA(カメラ映像機器工業会)規格準拠。キヤノン用:EOS-5DMKIII使用時、ニコン用:D810使用時)
リアフィルターホルダー
キヤノン(EFマウント)用の本製品には、レンズ後部にゼラチンなどのシートフィルターを差し込むことができるフィルターホルダーを標準装備しています。前玉の曲率の大きな超広角レンズでは難しかった、フィルターワークによる写真撮影が、より手軽で簡易になりました。
摩耗耐久性が大幅に向上した高耐久防汚コートを搭載
対物側のレンズ最前面には、新たに開発した高耐久防汚コートを採用。従来の防汚コートと比較し摩耗耐久性が大幅に向上しています。撥水性・撥油性に優れたフッ素化合物によるコーティングにより、レンズの汚れやキズの原因となるホコリや水滴、手の脂などが残りにくく、かつ付いても拭き取りやすいため、メンテナンスが容易になります。これにより、長期間にわたって大切なレンズを保護し続けます。
新デザインによる操作性向上と他モデルとの共通化
ModelA041は、SPシリーズの新しいデザインを採用。これにより、先行する大口径標準ズームSP24-70mmF/2.8DiVCUSDG2(ModelA032)、および、大口径望遠ズームSP70-200mmF/2.8DiVCUSDG2(ModelA025)とともに、シリーズ内において同じ高級感・操作感を共有いただけます。新デザインは、細部の形状や質感にこだわると同時に、直感的に使えるような操作性を追求。スイッチボックスの形状や、高い視認性をもつ指標窓、精度と剛性にすぐれた金属製マウント部など、機能性にもこだわった完成度の高いデザインを特徴としています。
別売アクセサリーのTAMRONTAP-inConsole(タップ・イン・コンソール)に対応
レンズのファームウェアのアップデートやAFの合焦位置、フルタイムマニュアルの設定、手ブレ補正モードの選択などのカスタマイズをユーザー自身で行うことの出来るアクセサリー、TAMRONTAP-inConsoleに対応します。
簡易防滴構造を採用
レンズ鏡筒の可動部、接合の各所に、防滴用のシーリング材を施すことで、レンズ内部に水滴が侵入することを防ぐ簡易防滴構造を採用。雨天での撮影などあらゆる環境での撮影をサポートします。