曜日別特売
7510 シノ フィッティングすべり止め 10双組 天牛(富士手袋工業) 53997406

7510 シノ フィッティングすべり止め 10双組 天牛(富士手袋工業) 53997406
7510 シノ フィッティングすべり止め 10双組 天牛(富士手袋工業) 53997406
7510 シノ フィッティングすべり止め 10双組 天牛(富士手袋工業) 53997406
7510 シノ フィッティングすべり止め 10双組 天牛(富士手袋工業) 53997406

シノ フィッティングすべり止め 10双組

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズM
質量(g/ダース)600
内容量1袋(10双)注文コード53997406品番7510
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

「手」を保護する。「手」を保温する。「手」の汚れを防ぐ。手に一番自然な形と馴染みやすさで、あらゆる作業に幅広く使用できます。
4サイズの中から手に合ったサイズをお選びください。
シノ糸使用で抜群の肌触り。ボリュームがありフィット感に優れています。

サイズM全長(cm)21中指長(cm)7.5手の平幅(cm)9.5手のひらまわり(cm)19材質ポリエステル・レーヨン・その他質量(g)60質量(g/ダース)600ゲージ数7入数(双)10糸本数(本)2.5材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする