ヤマニパッケージ
バイオマスレジ袋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1ケース(100枚×10袋)
色
半透明
注文コード
53997476
品番
YOH-443
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
地球にやさしい植物由来バイオマスポリエチレンが配合されています。レジ袋有料対象外商品です。袋にバイオマスプラマークが印刷されています。
用途
買い物用レジ袋
枚数
1000
質量(g)
5.5
色
半透明
材質
HDPE+バイオマスプラ25%
厚さ(mm)
0.019
仕様
片面印刷あり
幅(mm)
240
高さ(mm)
450
マチ(mm)
140
バイオマスマーク
認定
バイオマスマーク認定番号
190145
バイオマス配合率(%)
25
無料配布可否
可
バイオマスプラ(BP)マーク
認定
バイオマスプラ(BP)マーク登録番号
153