1730 ノータックスラックス 1730 ジーベック 53998246

ノータックスラックス 1730

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
シルバーグレー
ウエスト(cm)82
内容量1着注文コード53998246品番1730
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

ウエスト:ストレッチベルトでラクラク。
後ろ:後ピスポケットは長財布も入る深さ(右はフラップ付き)。
右脇:脇ポケットコインポケット付き。
フロント:前中心は丈夫な3YGファスナー。
内側:裏付き。(22シルバーグレーのみ)

種別パンツ/スラックスシルバーグレー種類ノータックスラックス混率(%)ポリエステル 57、綿 31、複合繊維(T400) 9、ポリウレタン 3股下(cm)80ウエスト(cm)82機能伸縮、帯電防止生地ストレッチウェザー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする