1732 半袖シャツ 1732 ジーベック 53999129

半袖シャツ 1732

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズLL
ブルー
内容量1着注文コード53999129品番1732
参考基準価格(税別)¥9,600販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

両胸:フルハーネスをしたままでも使える両胸ファスナーポケット
左袖:左袖ペン差し。

種別半袖シャツブルーサイズLL胸囲(cm)115混率(%)ポリエステル 57、綿 31、複合繊維(T400) 9、ポリウレタン 3肩幅(cm)50袖丈(cm)28着丈(cm)81機能伸縮、帯電防止生地ストレッチウェザーポケット左胸ファスナーポケット、右胸ファスナーポケット材質(ボタン)樹脂(ドット)材質(ファスナー)樹脂胸ポケット左(幅×深さ)(cm)14.5×25胸ポケット右(幅×深さ)(cm)14.5×22袖丈半袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする