1736 ノータックラットズボン 1736 ジーベック 54000084

 

1736 ノータックラットズボン 1736 ジーベック 54000084
1736 ノータックラットズボン 1736 ジーベック 54000084
1736 ノータックラットズボン 1736 ジーベック 54000084
1736 ノータックラットズボン 1736 ジーベック 54000084
1736 ノータックラットズボン 1736 ジーベック 54000084
1736 ノータックラットズボン 1736 ジーベック 54000084

ノータックラットズボン 1736

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
コン
ウエスト(cm)105
内容量1着注文コード54000084品番1736
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

ウエスト:ストレッチベルトでラクラク。
後ろ:後ピスポケットは長財布も入る深さ(右はフラップ付き)。
右脇:脇ポケットコインポケット付き。
フロント:前中心は丈夫な3YGファスナー。
両脇:両脇マチ付きカーゴポケット。モノが落ちにくいファスナーポケット付き。
内側:裏付き。(22シルバーグレーのみ)

コン種類ノータックラットズボン種別パンツ/スラックス機能伸縮、帯電防止混率(%)ポリエステル 57、綿 31、複合繊維(T400) 9、ポリウレタン 3股下(cm)80ウエスト(cm)105生地ストレッチウェザー材質(ファスナー)樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする