曜日別特売
2233 現場服 長袖シャツ 2233 ジーベック 54002227

現場服 長袖シャツ 2233

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ストーンブラック
サイズS
内容量1着注文コード54002227品番2233
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

右胸:フルハーネスをしたままでも使える右胸ファスナーポケット。
左袖:左袖ペン差し。
袖:ヒジ立体カッティングで動きやすい。
袖口:カフスアジャスター付き。

種別長袖ブルゾンストーンブラックサイズS胸囲(cm)105混率(%)綿98、ポリウレタン2肩幅(cm)44袖丈(cm)54着丈(cm)72機能伸縮素材、洗い加工生地ストレッチスラブツイルポケット右胸ファスナーポケット、左右ポケット材質(ボタン)金属(ドット)材質(ファスナー)樹脂胸ポケット右(幅×深さ)(cm)13.5×26胸ポケット左右(幅×深さ)(cm)12×12.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする