曜日別特売
2239 現場服 ジョガーパンツ 2239 ジーベック 54003173

 

2239 現場服 ジョガーパンツ 2239 ジーベック 54003173
2239 現場服 ジョガーパンツ 2239 ジーベック 54003173
2239 現場服 ジョガーパンツ 2239 ジーベック 54003173
2239 現場服 ジョガーパンツ 2239 ジーベック 54003173
2239 現場服 ジョガーパンツ 2239 ジーベック 54003173

現場服 ジョガーパンツ 2239

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1着キャメルサイズ6L注文コード54003173品番2239
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

両脇:フルハーネスをしたままでも使えるカーゴポケット。ファスナー付きカーゴポケット。
後ろ:後ピスポケットは長財布も入る深さ(右はファスナー付き)。
裾:シャーリング仕様でカジュアルに。
フロント:前中心は丈夫な3YGファスナー。

種別パンツ/スラックスキャメルサイズ6L種類ジョガーパンツ混率(%)綿98、ポリウレタン2機能伸縮素材、洗い加工生地ストレッチスラブツイル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする