6067 レディスストレッチパンツ 6067 ジーベック 54004747

 

6067 レディスストレッチパンツ 6067 ジーベック 54004747
6067 レディスストレッチパンツ 6067 ジーベック 54004747
6067 レディスストレッチパンツ 6067 ジーベック 54004747
6067 レディスストレッチパンツ 6067 ジーベック 54004747
6067 レディスストレッチパンツ 6067 ジーベック 54004747

レディスストレッチパンツ 6067

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
コン
ウエスト(cm)ヌード:67、製品:73
サイズ11号
内容量1着注文コード54004747品番6067
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

ヒンヤリ、冷感ストレッチパンツ
夏のワークシーンをより快適に、接触冷感とストレッチ性を追求しました。
あらゆる方向に伸びる素材でどんな動きにもストレスを感じさせません。
両脇のファスナーポケットもモノが落ちにくく安心です。
両脇:ファスナーポケット。
ウエスト:ウエストストレッチ。
右胸:フロントファスナーは丈夫な3YGファスナー。
2wayストレッチ
縦横ストレッチで屈伸時もヒザ、お尻まわりが超ラクラク。

種別ストレッチパンツコンサイズ11号タイプレディース混率(%)ナイロン75、ポリウレタン25股下(cm)74ウエスト(cm)ヌード:67、製品:73機能紫外線カット、2WAYストレッチ、接触冷感、速乾性抜群、接触冷感 Q-max値:0.34ヒップ(cm)94.5生地冷感トリコット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする