XE98019 空調服TM ベスト  XE98019 (服のみ) ジーベック 54007739

 

XE98019 空調服TM ベスト  XE98019 (服のみ) ジーベック 54007739
XE98019 空調服TM ベスト  XE98019 (服のみ) ジーベック 54007739
XE98019 空調服TM ベスト  XE98019 (服のみ) ジーベック 54007739
XE98019 空調服TM ベスト  XE98019 (服のみ) ジーベック 54007739
XE98019 空調服TM ベスト  XE98019 (服のみ) ジーベック 54007739
XE98019 空調服TM ベスト  XE98019 (服のみ) ジーベック 54007739

空調服TM ベスト XE98019 (服のみ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ4L
ディープネイビー
内容量1着注文コード54007739品番XE98019
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,500

ハードな現場にピッタリな綿100%ベスト
綿の良さは吸湿性と肌ざわり、そして着るごとに馴染んでくる風合い。
ポリエステルにはない綿ならではの特性を活かしたベストはツヤ消しの金属ファスナーでよりハードな印象に。
右胸:ファスナーポケット。
両脇:フラップ付きポケット。
右脇:ペン差し。
袖口:ニットバインダー仕様で空気が逃げにくい。
首元:調整ヒモで空気の抜けを調節。
シルエット:身頃の膨らみを抑えたシャープなシルエット。

種別ベストディープネイビーサイズ4L胸囲(cm)135混率(%)綿100肩幅(cm)51着丈(cm)73裾廻り(cm)97、(最大)125生地高密度ブロードポケット右胸ポケット材質(ファスナー)金属胸ポケット右(幅×深さ)(cm)14×26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする