曜日別特売
XE98104 空調服TM 遮熱ハーネスベスト  XE98104 (服のみ) ジーベック 54008064

 

XE98104 空調服TM 遮熱ハーネスベスト  XE98104 (服のみ) ジーベック 54008064
XE98104 空調服TM 遮熱ハーネスベスト  XE98104 (服のみ) ジーベック 54008064
XE98104 空調服TM 遮熱ハーネスベスト  XE98104 (服のみ) ジーベック 54008064
XE98104 空調服TM 遮熱ハーネスベスト  XE98104 (服のみ) ジーベック 54008064
XE98104 空調服TM 遮熱ハーネスベスト  XE98104 (服のみ) ジーベック 54008064
XE98104 空調服TM 遮熱ハーネスベスト  XE98104 (服のみ) ジーベック 54008064
XE98104 空調服TM 遮熱ハーネスベスト  XE98104 (服のみ) ジーベック 54008064
XE98104 空調服TM 遮熱ハーネスベスト  XE98104 (服のみ) ジーベック 54008064
XE98104 空調服TM 遮熱ハーネスベスト  XE98104 (服のみ) ジーベック 54008064
XE98104 空調服TM 遮熱ハーネスベスト  XE98104 (服のみ) ジーベック 54008064
XE98104 空調服TM 遮熱ハーネスベスト  XE98104 (服のみ) ジーベック 54008064
XE98104 空調服TM 遮熱ハーネスベスト  XE98104 (服のみ) ジーベック 54008064

空調服TM 遮熱ハーネスベスト XE98104 (服のみ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ5L
シルバーグレー
内容量1着注文コード54008064品番XE98104
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

ハーネス対応モデルにベストタイプが新登場!
過酷な炎天下作業に最適
空気の漏れにくい高密度タフタの裏面に特殊なコーティングを施し遮熱性を付与した機能素材です。
未加工品と比べマイナス5℃以上の遮熱効果があり、炎天下での作業で違いを発揮します。
フロント:左右に引っぱると瞬時に外せるクイックファスナー。
右胸:ファスナーポケット。
右胸(内側):ポケット内ペンループ付き。
両肩:補強当て布付き。前部のフックかけDカン付き。
両脇:ファスナーポケット。
ファン部分(表側):ファン落下防止メッシュ。
首元:調整ヒモで空気の抜けを調節。
左内側:バッテリーポケット。
背中からランヤードを出し、取り出し口を絞ります。
ランヤードを使用しない時はファスナー式で簡単に収納できます。

種別ベストシルバーグレーサイズ5L胸囲(cm)143肩幅(cm)53着丈(cm)73機能遮熱加工、紫外線カット裾廻り(cm)102、(最大)130生地遮熱コーティングタフタポケット右胸ポケット材質(ボタン)樹脂(ドットボタン)材質(ファスナー)樹脂胸ポケット右(幅×深さ)(cm)15.5×26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする