曜日別特売
AFL-E4005JPN エコビック投光器40W 日動工業 54009708

エコビック投光器40W

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台
プラグアース付・難燃性電線:ポッキンプラグ
芯数3
入力電線5m:2PNCT0.75mm2×3芯
5m:2PNCT0.75mm<sup>2</sup>×3芯
5m:VCT0.75mm<sup>2</sup>×2芯
5m:VCT0.75mm<sup>2</sup>×3芯
10m:VCT0.75mm<sup>2</sup>×3芯
内容量1台注文コード54009708品番AFL-E4005JPN
参考基準価格(税別)¥50,000販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
付属品バイス(V-955)×1、落下防止ワイヤー×1質量(kg)(アース付)2.9消費電力(W)(100V)42、(200V)41定格電流(A)(100V)0.44、(200V)0.21発光色昼白色芯数3プラグアース付・難燃性電線:ポッキンプラグ色温度(K)5000照度(Lx)(1m)1930ビーム角(度)1/2:110度、1/10:170度使用環境温度(℃)-20~45エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)132.3、(200V)145.7電源タイプ電源コード式使用場所屋外LED寿命(時間)50000時間Ra83(高演色LED)入力電圧範囲(V)90~240グリーン購入法適合入力電源(V)AC100/200(50/60Hz)入力電線5m:2PNCT0.75mm2×3芯定格光束(Lm)5560電球の種類LED
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする