Panasonic(パナソニック)
天埋換気扇(樹脂)ルーバー別売
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
埋め込み寸法(mm)
240角
177角
240角
320角
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
54010049
品番
FY-24JDK8
参考基準価格(税別)
¥30,400
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
DCモーターで低消費電力
低騒音設計(サイレントオリフィス)
風量一定制御機能付
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
電源接続部 : 本体外部速結端子
方式
ダクト式
適合場所
浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗
消費電力(W)(50/60Hz)
0.07/0.06(m3/h)
適合パイプ径(Φmm)
100
定格消費電力(W)(50/60Hz)
6.8/4.2
埋め込み寸法(mm)
240角
有効換気量(m
3
/h)(50/60Hz)
100/75