曜日別特売
FY-32JDSD8 天埋換気扇(樹脂)ルーバー別売 Panasonic(パナソニック) 54010058

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

天埋換気扇(樹脂)ルーバー別売

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
埋め込み寸法(mm)320角
内容量1台注文コード54010058品番FY-32JDSD8
参考基準価格(税別)¥72,200販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

DCモーターで低消費電力
低騒音設計(サイレントオリフィス)
風量一定制御機能付
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
電源接続部 : 本体外部速結端子

適合場所浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗適合パイプ径(Φmm)100埋め込み寸法(mm)320角
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする