曜日別特売
FY-24CPTS8 天埋換気扇(樹脂)三室用・ルーバーセット Panasonic(パナソニック) 54010067

天埋換気扇(樹脂)三室用・ルーバーセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
埋め込み寸法(mm)240角
内容量1台注文コード54010067品番FY-24CPTS8
参考基準価格(税別)¥42,800販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

高効率モーターで低消費電力
低騒音設計(サイレントオリフィス)
ルーバーは風量調節が可能で、親機・子機の風量バランスが変えられます
子機側の吸込口は間取りに応じて3方向から選択可能。
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
電源接続部 : 本体外部速結端子

方式ダクト式適合場所浴室/トイレ/洗面所消費電力(W)(50/60Hz)0.17/0.16(m3/h)適合パイプ径(Φmm)100定格消費電力(W)(50/60Hz)20/22埋め込み寸法(mm)240角有効換気量(m3/h)(50/60Hz)123/137
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする