Panasonic(パナソニック)
天埋換気扇(樹脂)低騒音・ルーバーセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
54010155
品番
FY-32CSD8
参考基準価格(税別)
¥42,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計(サイレントオリフィス)
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
電源接続部 : 本体外部速結端子
方式
ダクト式
適合場所
浴室/トイレ/洗面所
消費電力(W)(50/60Hz)
0.19/0.20(m3/h)
適合パイプ径(Φmm)
100
定格消費電力(W)(50/60Hz)
29.5/22.5 / 33.5/23.5
埋め込み寸法(mm)
320角
有効換気量(m
3
/h)(50/60Hz)
155/120