曜日別特売
FY-24CPKSS8 天埋換気扇(電気式シャッタ・ルーバセット) Panasonic(パナソニック) 54010207

天埋換気扇(電気式シャッタ・ルーバセット)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)123/137
内容量1台注文コード54010207品番FY-24CPKSS8
参考基準価格(税別)¥50,300販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

高効率モーターで低消費電力
低騒音設計(サイレントオリフィス)
ルーバーは風量調節が可能で、親機・子機の風量バランスが変えられます
子機側の吸込口は間取りに応じて3方向から選択可能。
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
電気式高気密シャッター付
電源接続部 : 本体外部速結端子

適合場所浴室/トイレ/洗面所埋め込み寸法(mm)240角適合パイプ径(Φmm)100方式ダクト式消費電力(W)(50/60Hz)0.17/0.17(m3/h)定格消費電力(W)(50/60Hz)21/23有効換気量(m3/h)(50/60Hz)123/137
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする