曜日別特売
125999002 PB3-208ラべル SATO(サトー) 54010234

※ラベル内容

125999002 PB3-208ラべル SATO(サトー) 54010234
125999002 PB3-208ラべル SATO(サトー) 54010234
125999002 PB3-208ラべル SATO(サトー) 54010234

PB3-208ラべル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色(柄)白無地
タイプ強粘着
内容量1箱(800枚×100巻)注文コード54010234品番125999002
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
用途
PB3-208ラベラー用のラベルとなります。
タイプ強粘着色(柄)白無地種別208-1シール寸法(mm)P20.8×W30RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

値付け/タグ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする