曜日別特売
125999243 PB3-208ラべル SATO(サトー) 54010295

※ラベル内容

125999243 PB3-208ラべル SATO(サトー) 54010295
125999243 PB3-208ラべル SATO(サトー) 54010295
125999243 PB3-208ラべル SATO(サトー) 54010295

PB3-208ラべル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
色(柄)黄ベタ お買得品
タイプ弱粘着
内容量1箱(800枚×100巻)注文コード54010295品番125999243
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
用途
PB3-208ラベラー用のラベルとなります。
タイプ弱粘着色(柄)黄ベタ お買得品種別208-6シール寸法(mm)P20.8×W30RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

値付け/タグ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする