曜日別特売
25992911 PB3-208ラべル SATO(サトー) 54010347

※ラベル内容

25992911 PB3-208ラべル SATO(サトー) 54010347
25992911 PB3-208ラべル SATO(サトー) 54010347
25992911 PB3-208ラべル SATO(サトー) 54010347

PB3-208ラべル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
色(柄)個体識別番号 A タイプ赤
タイプ強粘着
内容量1箱(800枚×100巻)注文コード54010347品番25992911
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
用途
PB3-208ラベラー用のラベルとなります。
タイプ強粘着色(柄)個体識別番号 A タイプ赤種別208-10シール寸法(mm)P20.8×W30RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

値付け/タグ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする