曜日別特売
125999383 PB3-208ラべル SATO(サトー) 54010374

※ラベル内容

125999383 PB3-208ラべル SATO(サトー) 54010374
125999383 PB3-208ラべル SATO(サトー) 54010374
125999383 PB3-208ラべル SATO(サトー) 54010374

PB3-208ラべル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
色(柄)黄ベタ 表示価格より 円引
タイプ弱粘着
内容量1箱(800枚×100巻)注文コード54010374品番125999383
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
用途
PB3-208ラベラー用のラベルとなります。
タイプ弱粘着色(柄)黄ベタ 表示価格より 円引種別208-G1シール寸法(mm)P20.8×W30RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

値付け/タグ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする