アタックベース
ストレッチ長袖ブルゾン 2203-4
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
3日以内出荷とは
色
グレー
グレー
ブルー
サイズ
3L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全14種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
54012824
品番
22034
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥4,829
販売価格(税別)
¥
4,390
バスケットに入れる
豊富な色展開と誠実な見た目で信頼を構築きれいめブルゾン。
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
仕様
制電、形状安定、抜群のストレッチ、左袖ペン差し、左胸ペン差し、右胸ファスナー付ポケット、スリムスタイル
種別
長袖ブルゾン
色
グレー
サイズ
3L
混率(%)
ポリエステル65・綿35
名入れ
可