アイトス
ストレッチカーゴパンツ(ノータック)(腰部サポートベルト対応)(男女兼用) 7895
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
裾上げ可
お客様組立品
3日以内出荷とは
色
ブラック
ブラック
ディープネイビー
カーキ
ウエスト(cm)
91~103
56~72
61~76
66~80
71~84
76~88
81~93
91~103
86~98
96~113
106~120
サイズ
4L
3S
SS
S
M
L
LL
4L
3L
5L
6L
全30種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54014994
品番
7895
参考基準価格(税別)
¥11,100
販売価格(税込)
¥6,259
販売価格(税別)
¥
5,690
バスケットに入れる
作業中の腰への負担を軽減!腰部サポートベルト対応ストレッチカーゴパンツ。
色
ブラック
サイズ
4L
種別
ノータックカーゴパンツ
機能
ストレッチ
混率(%)
ポリエステル100
ウエスト(cm)
91~103
ヒップ(cm)
117
股下(cm)
80
色番
010
材質
ボタン:プラスチック、ファスナー:金属、スライダー:金属
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
生地
ストレッチタッサ
裾上げ
可