アイトス
腰部サポートベルト(男女兼用) 7896
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
サイズ
LL(4L~6L)
M(3S~M)
L(L~3L)
ウエスト(cm)
100~120
75~95
95~105
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54015247
品番
7896
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,600
作業中の腰への負担を軽減!腰部サポートベルト。
色
ブラック
サイズ
LL(4L~6L)
ウエスト(cm)
100~120
適合部位
腰部
色番
010
性別
男女兼用