曜日別特売
10309 フードインベスト(男女兼用) 10309 アイトス 54015484

フードインベスト(男女兼用) 10309

(3件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ5L
ブラック×チャコール
内容量1着注文コード54015484品番10309
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

スタイリッシュでスポーティ!爽やかな印象の新定番、フードインベスト。

ブラック×チャコールサイズ5L種別ベスト機能撥水・防水混率(%)ポリエステル100色番110着丈(cm)75肩幅(cm)50胸囲(cm)135材質ファスナー:コイル、スライダー:金属生地リップストップ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-25
用途: ランニング トレラン大会でのレース走行に着用
その他業種

裏地はメッシュが施されているので、とても気持ちがいいです。
山間部を10km程ランニングした際に着用させて頂きました。程よいゴワゴワ感がとても気に入りました。他のランナーも注目しました。
試験的にシャワーを服にかけてみましたが、しっかり水を弾きました。
仕様が変わったりしないうちに追加注文させて頂きます。
作業性を重視されているかこそ良い商品だと思いました。

2024-11-02
用途: ランニング トレラン大会でのレース走行に着用
その他業種

防風力も十分あり、突然の悪天候に強い味方です。
外見ではわからない収納力が凄いです。
お勧めです。

対象商品 : 54015728
2023-04-02
用途: 普段着として
奥村商店卸売・小売業

グリーンを選択。新学期の緑のオジサンになってしまうかとも思いましたが、チョットおとなしい色で気に入っています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする