アイトス
半袖ポロシャツ(男女兼用) 10611
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
名入れ可
お客様組立品
3日以内出荷とは
色
ネイビー
ホワイト
グリーン
ブルー
ネイビー
レッド
ブラック
サイズ
5L
5号
7号
9号
11号
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
全72種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
54016699
品番
10611
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
回収した仕事服から再生!BRING由来のリサイクル素材を使用したポロシャツ。
色
ネイビー
サイズ
5L
色番
008
種別
半袖ポロシャツ
機能
吸汗速乾・ECO素材
混率(%)
ポリエステル100%
着丈(cm)
75
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
26
胸囲(cm)
136
ネック(cm)
46
素材
BRING鹿の子
材質
ボタン:糸付ボタン
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
名入れ
可