アイトス
長袖ブルゾン(空調服TM)(男女兼用) 30589 (服のみ)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お客様組立品
サイズ
S
4L
SS
M
L
LL
3L
色
シルバーグレー
シルバーグレー
ディープネイビー
カーキ
全27種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
54017234
品番
30589
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥7,359
販売価格(税別)
¥
6,690
墜落制止用器具(フルハーネス型)着用時も安全性と快適性を両立した空調服ブルゾン。
色
シルバーグレー
サイズ
S
混率(%)
ポリエステル65・綿35
色番
003
種別
長袖ブルゾン(空調服(TM))
機能
静電気・帯電防止
着丈(cm)
62
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
54
胸囲(cm)
112
材質
ボタン:プラスチック、ファスナー:ビスロンR、スライダー:金属
アズワン品番
64-4973-81
生地
高密度ウェザー