アイトス
裏メッシュブルゾン(男女兼用) 50119
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お客様組立品
サイズ
4L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
色
ネイビー
ホワイト
ブルー
ネイビー
ブラック
グリーン
オレンジ
全54種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
54021276
品番
50119
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
女性も着こなしやすい、スッキリシルエットのスタッフブルゾン。
色
ネイビー
サイズ
4L
種別
裏メッシュブルゾン
混率(%)
ポリエステル100
色番
008
着丈(cm)
74
裄丈(cm)
94
胸囲(cm)
134
材質
ファスナー:コイル、スライダー:金属
生地
210Tポリエステルタフタ