アイトス
裏メッシュブルゾン(男女兼用) 50119
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
お客様組立品
3日以内出荷とは
サイズ
S
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
色
グリーン
ホワイト
ブルー
ネイビー
ブラック
グリーン
オレンジ
全54種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
54021407
品番
50119
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
女性も着こなしやすい、スッキリシルエットのスタッフブルゾン。
色
グリーン
サイズ
S
種別
裏メッシュブルゾン
混率(%)
ポリエステル100
色番
015
着丈(cm)
66
裄丈(cm)
80
胸囲(cm)
108
材質
ファスナー:コイル、スライダー:金属
生地
210Tポリエステルタフタ