曜日別特売
AZ-51504 スニーカー(耐油・耐滑)(男女兼用) AZ-51504 AZ-51504 TULTEX(タルテックス) 54021748

AZ-51504 スニーカー(耐油・耐滑)(男女兼用) AZ-51504 AZ-51504 TULTEX(タルテックス) 54021748
AZ-51504 スニーカー(耐油・耐滑)(男女兼用) AZ-51504 AZ-51504 TULTEX(タルテックス) 54021748

スニーカー(耐油・耐滑)(男女兼用) AZ-51504 AZ-51504

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可お客様組立品3日以内出荷とは
サイズ(cm)25
内容量1足注文コード54021748品番AZ-51504
参考基準価格(税別)¥6,700販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

カジュアルテイストなスリッポンタイプスニーカー。

材質合成皮革形状ローカットブラックサイズ(cm)25機能耐油・耐滑色番010甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする