TULTEX(タルテックス)
スニーカー(耐油・耐滑)(男女兼用) AZ-51504 AZ-51504
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
サイズ(cm)
23
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
28
29
全48種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
54021949
品番
AZ-51504
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,700
カジュアルテイストなスリッポンタイプスニーカー。
材質
合成皮革
形状
ローカット
色
カモフラブラック
サイズ(cm)
23
機能
耐油・耐滑
色番
110
甲被タイプ
スリッポンタイプ
靴タイプ
スニーカー