曜日別特売
AZ-51504 スニーカー(耐油・耐滑)(男女兼用) AZ-51504 AZ-51504 TULTEX(タルテックス) 54021976

AZ-51504 スニーカー(耐油・耐滑)(男女兼用) AZ-51504 AZ-51504 TULTEX(タルテックス) 54021976
AZ-51504 スニーカー(耐油・耐滑)(男女兼用) AZ-51504 AZ-51504 TULTEX(タルテックス) 54021976

スニーカー(耐油・耐滑)(男女兼用) AZ-51504 AZ-51504

商品レビューを投稿する
取扱い終了お客様組立品
サイズ(cm)24.5
内容量1足注文コード54021976品番AZ-51504
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,700

カジュアルテイストなスリッポンタイプスニーカー。

材質合成皮革形状ローカットカモフラブラックサイズ(cm)24.5機能耐油・耐滑色番110甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする