アイトス
レインパンツ(男女兼用) AZ-56316
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
お客様組立品
3日以内出荷とは
サイズ
SS
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54022518
品番
56316
参考基準価格(税別)
¥21,900
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
厳しい環境でも対応できるアウトドアスタイルを普段に着用できるアイテムとして仕上げたレインジャケット。
色
ブラック
サイズ
SS
耐水圧(mm)
20000
素材
2層タスランタフタ
色番
010
機能
透湿防水、防風、撥水
種別
レインパンツ
混率(%)
ナイロン100
ウエスト(cm)
73~84
股下(cm)
65
材質
ボタン:金属、ファスナー:止水ファスナー
透湿性(g/m
2
・24hr以上)
20000