アイトス
レインパンツ(男女兼用) AZ-56318
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
お客様組立品
3日以内出荷とは
サイズ
L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54022904
品番
56318
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
軽さと動きやすさを兼ね備えた、マルチパーパスレインウエア。
種別
レインパンツ
色
ブラック
サイズ
L
混率(%)
ナイロン100
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
68~110
機能
透湿防水、防風、ストレッチ、撥水
適合サイズ(cm)
84~94
耐水圧(mm)
25000
アズワン品番
64-4979-47
素材
3層ストレッチミニリップ
色番
010
透湿性(g/m
2
・24hr以上)
30000