レインパンツ(男女兼用) AZ-56318

商品レビューを投稿する
3日以内出荷お客様組立品3日以内出荷とは
サイズLL
内容量1本注文コード54022913品番56318
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

軽さと動きやすさを兼ね備えた、マルチパーパスレインウエア。

種別レインパンツブラックサイズLL混率(%)ナイロン100股下(cm)78ウエスト(cm)72~114機能透湿防水、防風、ストレッチ、撥水適合サイズ(cm)94~104耐水圧(mm)25000アズワン品番64-4979-48素材3層ストレッチミニリップ色番010透湿性(g/m2・24hr以上)30000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする