アイトス
レインスーツ(男女兼用) AZ-562410
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
3日以内出荷とは
サイズ
6L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
色
ミントグリーン
スチールブルー
ミントグリーン
オレンジ
カモブラック
全35種類を一覧で見る
内容量
1式
注文コード
54023254
品番
562410
参考基準価格(税別)
¥24,700
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
実用性とコストパフォーマンスを兼ね備えたミドルクラスモデルのレインスーツ。
色
ミントグリーン
サイズ
6L
耐水圧(mmH2O)
10000
素材
DIALIGHTコーティング2.5層
色番
035
混率(%)
ナイロン100
着丈(cm)
84
裄丈(cm)
99
胸囲(cm)
143
ウエスト(cm)
88~132
適合サイズ(cm)
116~126
股下(cm)
89
材質
ボタン:プラスチック、ファスナー:コイル、スライダー:金属
透湿性(g/m
2
・24hr以上)
10000